FRM-2604FPS-MB 6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業 57947857

6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W20.02×H261.9×D16.5mm●質量:0.05kg●色/外装処理:クールグレイ注文コード57947857品番FRM-2604FPS-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。
本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。
フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。
本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。
型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます

仕様●外形サイズ:W20.02×H261.9×D16.5mm●質量:0.05kg●色/外装処理:クールグレイアズワン品番65-6450-23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき940/税込1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする