曜日別特売
FDO-450FP ファンプレート FDOシリーズ 摂津金属工業 57948435

ファンプレート FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●外形サイズ:W548×H10×D388mm●質量:2kg●色/外装処理:ライトキャメル注文コード57948435品番FDO-450FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,510

ファンモーターが取り付けできる天板です。
ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。
仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
ラック標準本体の天板と交換して使用します。

仕様●外形サイズ:W548×H10×D388mm●質量:2kg●色/外装処理:ライトキャメルアズワン品番65-6451-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする