曜日別特売
NERO-F18-70A0 ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ 摂津金属工業 57948496

ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード57948496品番NERO-F18-70A0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
ラック上面に取り付けます。
ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。

仕様●外形サイズ:W570×H45×D844mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする