曜日別特売
FDO-750TPV ベンチレーション天板 FDOシリーズ 摂津金属工業 57948557

ベンチレーション天板 FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●外形サイズ:W535×H10.8×D675mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ライトキャメル注文コード57948557品番FDO-750TPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,310

キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。
標準ラックの天板と交換して使用します。
ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。
外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。

仕様●外形サイズ:W535×H10.8×D675mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ライトキャメルアズワン品番65-6451-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする