曜日別特売
RKO-710BGP3 ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業 57949047

ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D658mm●質量:4.4kg●色/外装処理:ブラック注文コード57949047品番RKO-710BGP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
前後2分割型の底板です。床下への小さな部品等の落下を防止します。配線穴蓋を取り外すことで、床面へ配線することができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けることで、隙間なく下面への通線を可能にします。※ 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D658mm●質量:4.4kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6452-26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする