曜日別特売
RKO-810NGP ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業 57949074

ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D758mm●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック注文コード57949074品番RKO-810NGP
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
機器を乗せる目的でラック内底面(ベース上面)に取り付けます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。※ 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D758mm●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6452-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする