曜日別特売
RKO-900NGP ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業 57949169

ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D848mm●質量:5.5kg●色/外装処理:ブラック注文コード57949169品番RKO-900NGP
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
機器を乗せる目的でラック内底面(ベース上面)に取り付けます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。※ 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D848mm●質量:5.5kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6452-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする