曜日別特売
RKO-810HDSA 重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業 57950910

重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W49.5×H44.4×D760mm●質量:3.7kg●色/外装処理:ブラック注文コード57950910品番RKO-810HDSA
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。
耐荷重性能を高い重量物用です。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

仕様●外形サイズ:W49.5×H44.4×D760mm●質量:3.7kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6454-46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,530/税込1,683
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする