RKO-810SF-M5 サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業 57951025

サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W12×H704×D54mm●質量:1.6kg●色/外装処理:B2アルマイト注文コード57951025品番RKO-810SF-M5
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。
特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

仕様●外形サイズ:W12×H704×D54mm●質量:1.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6454-63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,230/税込1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする