曜日別特売
RPO-780SF サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ 摂津金属工業 57951165

サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W9×H41×D729.6mm●質量:0.42kg●色/外装処理:シルバーアルマイト注文コード57951165品番RPO-780SF
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。
特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。

仕様●外形サイズ:W9×H41×D729.6mm●質量:0.42kg●色/外装処理:シルバーアルマイトアズワン品番65-6454-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする