C-2735-50 スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライド 57951199

スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W19.1×H27×D500mm●質量:1.47kg●色/外装処理:亜鉛めっき注文コード57951199品番C-2735-50
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

三段引きのスライドレールです。所定トラベルまで達するとロックがかかる仕組みのフロントディスコネクトロックを設けています。ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。取り付けネジは、M4バインド、M3バインドまたはトラス小ネジを使用します。※付属しておりません。

仕様●外形サイズ:W19.1×H27×D500mm●質量:1.47kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6455-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする