C-3307-22 スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライド 57951305

スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W12.7×H51.5×D558.8mm●質量:2.72kg●色/外装処理:亜鉛めっき注文コード57951305品番C-3307-22
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

三段引きのスライドレールです。C-2038シリーズのスライドレールより、さらに定格荷重を高めたものです。フロントディスコネクトを装備し、引き出し時にロックがかかります。スライドレールを取り付けるねじ類は、別売りのスライドレールブラケットに一緒にセットされています。19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールブラケットが必要です。

仕様●外形サイズ:W12.7×H51.5×D558.8mm●質量:2.72kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6455-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする