C-203-18 スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライド 57951366

スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D457.2mm●質量:0.91kg●色/外装処理:亜鉛めっき注文コード57951366品番C-203-18
参考基準価格(税別)¥7,220販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

二段引きのスライドレールです。スライドレールにフリクションストッパーが設けられており、所定トラベル距離まで出ると止まります。フリクションストップのかかったところで極めて強い力でさらにインナーメンバーをひっぱると、抜けるようになっています。スライドレールを取り付けるねじ類については、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールブラケットが必要です。インナーメンバーは奥にしまい込んだ際には停止機構が無いため止まりません。

仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D457.2mm●質量:0.91kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6454-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする