C-213-12L スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライド 57951436

スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D304.8mm●質量:0.61kg●色/外装処理:亜鉛めっき注文コード57951436品番C-213-12L
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

二段引きのスライドレールです。C-203シリーズに機械的ストッパーであるフロントディスコネクトロックを取り付けたスライドレールです。所定トラベル距離まで引っぱり出すと自動的にロックがかかり、ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。スライドレールを取り付けるねじ類は、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。

仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D304.8mm●質量:0.61kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6454-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする