曜日別特売
FDO-1500GF ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業 57951506

ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本仕様●外形サイズ:W25×H1380×D50mm●質量:1.4kg●色/外装処理:B2アルマイト注文コード57951506品番FDO-1500GF
参考基準価格(税別)¥11,030販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。
取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。
2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。

仕様●外形サイズ:W25×H1380×D50mm●質量:1.4kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6455-43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする