曜日別特売
RKO-2051GF-M5 ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業 57951664

ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本仕様●外形サイズ:W26.5×H1869×D57mm●質量:1.6kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA注文コード57951664品番RKO-2051GF-M5
参考基準価格(税別)¥13,430販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。
取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

仕様●外形サイズ:W26.5×H1869×D57mm●質量:1.6kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6455-57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,720/税込4,092
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする