曜日別特売
RKO-1500PF-M5 パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業 57951689

パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本仕様●外形サイズ:W35×H1353×D79mm●質量:1.9kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS注文コード57951689品番RKO-1500PF-M5
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。
パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。

仕様●外形サイズ:W35×H1353×D79mm●質量:1.9kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6455-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする