曜日別特売
FDO-1750PIF パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業 57952039

パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本仕様●外形サイズ:W35×H1630×D65mm●質量:2.4kg●色/外装処理:B2アルマイト注文コード57952039品番FDO-1750PIF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。

仕様●外形サイズ:W35×H1630×D65mm●質量:2.4kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6456-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする