曜日別特売
FGO-46PF2AA パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業 57952109

パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H2083×D67mm●質量:6kg●色/外装処理:B2アルマイト注文コード57952109品番FGO-46PF2AA
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

2本入りです。
FGCシリーズに標準装備されたパネルマウントフレームを組み換える場合に用います。19インチマウント部等の特設溝にクッションナット等を挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。

仕様●外形サイズ:W35×H2083×D67mm●質量:6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6456-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする