曜日別特売
FGO-42PF2FA-N7 パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業 57952118

パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H1883×D78mm●質量:6.6kg●色/外装処理:ペールグレイ注文コード57952118品番FGO-42PF2FA-N7
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2本入りです。
FGCシリーズに標準装備されたパネルマウントフレームと同じフレームです。19インチマウント部はケージナットを取り付けることでM5/M6のねじ穴を設けることができます。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。M5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1883×D78mm●質量:6.6kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6456-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする