曜日別特売
NPO-80RSWCS-N1 ラックスタビライザー NPOシリーズ 摂津金属工業 57952346

ラックスタビライザー NPOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様●外形サイズ:W784×H150×D255mm●質量:11kg●色/外装処理:ブラック注文コード57952346品番NPO-80RSWCS-N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラックの転倒防止用金具です。ラックの前後面に、取り付けが可能です。キャスター取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。アンカー固定をすることができます。FDC/NFC/NGCシリーズへの取り付けには、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。NBSP/RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRHシリーズへの高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(SSO-HCTP)が必要です。全面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-15RSA□□-□□)との併用が可能です。

仕様●外形サイズ:W784×H150×D255mm●質量:11kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6457-44

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする