曜日別特売
RKO-570NPS ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ 摂津金属工業 57952678

ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個仕様●外形サイズ:W490×H49×D7mm●質量:0.25kg●色/外装処理:クリーム注文コード57952678品番RKO-570NPS
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラック前面上部にラックの名称を入れる場合に使用します。
取り付けは、Wフレームとの交換になります。※ネームプレートへのシルク印刷や彫刻等、承ります。

仕様●外形サイズ:W490×H49×D7mm●質量:0.25kg●色/外装処理:クリームアズワン品番65-6457-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする