曜日別特売
SEB-1600-30M5 サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ 摂津金属工業 57952818

サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W3×H1600×D15mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ニッケルめっき注文コード57952818品番SEB-1600-30M5
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラックに収納した電子機器用のアースバーです。
電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。
アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。
別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。

仕様●外形サイズ:W3×H1600×D15mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする