曜日別特売
RSRO-57A0ZPN 絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ 摂津金属工業 57953177

絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W569×H3×D1000mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)注文コード57953177品番RSRO-57A0ZPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

仕様●外形サイズ:W569×H3×D1000mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする