曜日別特売
RKO-570545PB プレートベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業 57953640

プレートベース ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W570×H50×D450mm●質量:8kg●色/外装処理:ブラック注文コード57953640品番RKO-570545PB
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

OAフロア用の鋼板製の架台です。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。

仕様●外形サイズ:W570×H50×D450mm●質量:8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする