RKO-114JB-WG 上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ 摂津金属工業 57954787

上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式(2枚)注文コード57954787品番RKO-114JB-WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
アンカー固定する場合に使用します。
ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。

仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき940/税込1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする