曜日別特売
HPS-9VBK-000 プラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズ Pactec 57959635

プラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6470-36
内容量1個注文コード57959635品番HPS-9VBK-000
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。
付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。
パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。
HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。
HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。
上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。

仕様●外形サイズ:W91.5×H53×D146.1mm●質量:0.13kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6470-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする