曜日別特売
FBL-1363-40N ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業 57960299

ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
アズワン品番65-6471-49
内容量1個注文コード57960299品番FBL-1363-40N
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

アルミ製のユニバーサルケースです。
フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。
幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。
別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。
高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。

仕様●外形サイズ:W336.34×H132.5×D403.62mm●質量:3.23kg●色/外装処理:ディープオリーブ・クールグレイアズワン品番65-6471-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする