EO166059 シナジー アルマイト・ブラック OKW 57960597

シナジー アルマイト・ブラック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6471-82
内容量1個注文コード57960597品番EO166059
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アルミとプラスチックの良さを活かし、調和を図った電子機器用ケースです。
各素材には数々の利点があり、それらを最適に結びつけるよう設計しています。
理論的な筐体設計に基づいて、基本的な幾何学パターンである正方形、長方形、円形、楕円形を採用しています。
4つの基本形状、各9種の大きさの合計36機種から選択できます。
洗練された外観に加えて適切な保護という付加価値を提供します。
アルミフレームはガラス・ビーズ・ブラスト工程を経て、シルバーアルマイトコーティングが施されることで、上質な外観だけでなく高い安定性と放熱性能を併せもっています。
プラスチック材には高い難燃性とUV保護効果を持つASA+PC-FRを採用し、上カバー、下カバー、バッテリーコンパートメント、バッテリーコンパートメント用の蓋に使用しています 。
強度が必要な部品(ピラー、別売品の壁掛けブラケット)には強化ポリアミドを使用しています。
別売のバッテリーコンパートメントを用いることにより、乾電池を格納できます。
使用用途は、データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器などになります。
シナジーは、2015年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。

仕様●外形サイズ:W80×H70×D160mm●質量:0.25kg●色/外装処理:アルマイト・ブラックアズワン品番65-6471-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする