曜日別特売
- フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ・B2アルマイト OKW 57960789

フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ・B2アルマイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6472-01
内容量1個注文コード57960789品番-
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。
ケース上面は、アルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。
アルミパネルは、取り付けにビスが不要なはめ込み構造です。
壁面にマウントした下カバーに、ケース側面から上カバーをビス止めできます。(上カバーに穴加工が必要です。)
モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W85×H45×D150mm●質量:0.146kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・B2アルマイトアズワン品番65-6472-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする