曜日別特売
A9061017 ハンドヘルドボックス OKW 57960850

ハンドヘルドボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6472-08
内容量1個注文コード57960850品番A9061017
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

携帯型の電子機器用プラスチックケースです。
携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。
人間工学を考慮し、使い勝手が良いとの評価を得ております。
バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)
ディスプレイ表示窓付きです。
ディスプレイを凹型の窓内で保護します。
GRS-100-□Mはチルトレッグが付いており、卓上で使用できます。
下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。
デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。

仕様●外形サイズ:W100×H44×D180mm●質量:0.169kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする