曜日別特売
A9073109 ダテックモバイルボックス OKW 57960920

ダテックモバイルボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6472-14
内容量1個注文コード57960920品番A9073109
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

携帯型の電子機器用プラスチックケースです。
標準LCDディスプレイが使用できます。
外部から電池交換可能な電池ボックス付きです。
強固な構造と、魅力的なデザインを両立しています。
広く平滑な操作面は凹部に納められ、メンブレンシートを保護します。
ディスプレイ表示窓付きの機種と、窓の無いフラットな機種をご用意しています。
GRD-120□-□□は、ユーロカード基板に適合します。
アクセサリーのシーリングキットを使用すると、保護等級IP65に適合する防塵・防滴仕様のケースになります。(※ディスプレイ表示窓の開口部が開いている機種は、適合しません。)
現場でのデータ収集や転送、計測や制御、デジタル制御による在庫管理・販売管理等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W83×H33.5×D152mm●質量:0.122kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6472-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする