A9172107 ベルトポケットクリップ W30×H5.8×D62mm 0.0045kg OKW 57961184

ベルトポケットクリップ W30×H5.8×D62mm 0.0045kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アズワン品番65-6472-33
内容量1個注文コード57961184品番A9172107
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

全てのGVシリーズに取り付け可能なベルトクリップです。
ケース内面のボスの位置に直径4.2ミリの穴をあけ、内側からセルフタッピングビスで取り付けます。
ベルトクリップを取り付けても保護等級IP54は損なわれません。

仕様●外形サイズ:W30×H5.8×D62mm●質量:0.0045kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする