A9404341 シェルタイプケース オフホワイト OKW 57961279

シェルタイプケース オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6472-49
内容量1個注文コード57961279品番A9404341
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。
凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。
内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。
基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。
オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。
同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。
計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W45×H33.5×D85mm●質量:0.04kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする