曜日別特売
A9413343 シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKW 57961699

シェルタイプケース オフホワイト・ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6472-99
内容量1個注文コード57961699品番A9413343
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。
凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。
ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。
内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。
基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。
前面パネルタイプです。
同形機種に、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。
計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W138×H68×D190mm●質量:0.302kg●色/外装処理:オフホワイト・ブラックアズワン品番65-6472-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする