曜日別特売
B4026117 ダテックターミナル オフホワイト OKW 57963038

ダテックターミナル オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6474-47
内容量1個注文コード57963038品番B4026117
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダテックターミナルは、卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。
データ収集用ケースとして開発された高度な多様性がこのケースの特徴です。
操作部は人間工学的に設計された傾斜角度により、操作・読み取りが容易です。
組立が容易な構造で、組立やメンテナンスに要する時間とコストを削減します。
組立ビスは全てカバートリム内に隠され、外部から見えない構造です。
穴開け加工に適した、平面部分を設けています。
保護等級は、IP54に適合しています。
作業・機械などのデータ収集、入室・保安管理、計測・制御、暖房・空調制御、医療・安全管理等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W264×H104.7×D186.4mm●質量:0.557kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6474-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする