曜日別特売
B2212005 メディテック OKW 57963065

メディテック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6474-54
内容量1個注文コード57963065品番B2212005
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。
卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。
モダンでファッショナブルなデザインです。
別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。
別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。
スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。
ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。
内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。
はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。
Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。
本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。
医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W160×H74×D260mm●質量:0.681kg●色/外装処理:オフホワイト・グリーンアズワン品番65-6474-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする