曜日別特売
A9051A07 ソフトケース OKW 57964316

ソフトケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-6475-63
内容量1個注文コード57964316品番A9051A07
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。
人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。
VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。
ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。
専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。
TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。
あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。
計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W104.9×H18.9×D65.2mm●質量:0.041kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6475-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする