A9153A03 中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ OKW 57964709

中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6475-99
内容量1個注文コード57964709品番A9153A03
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。
高さ寸法を2~5mm拡張できます
5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。
VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。
材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。

仕様●外形サイズ:W154×H26×D96mm●質量:0.037kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6475-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする