曜日別特売
B9006807 ミニテック 0.021kg OKW 57965899

ミニテック 0.021kg

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6477-25
65-6477-25
65-6477-35
65-6477-14
65-6477-11
65-6477-29
65-6477-06
65-6477-30
65-6477-37
65-6477-18
65-6477-17
65-6477-28
65-6477-22
65-6477-23
65-6477-24
65-6477-26
65-6477-31
65-6477-07
65-6477-16
65-6477-34
65-6477-12
65-6477-10
65-6477-04
65-6477-21
65-6477-20
65-6477-19
65-6477-05
65-6477-13
65-6477-33
65-6477-02
65-6477-15
65-6477-08
65-6477-32
65-6477-27
65-6477-36
65-6477-03
65-6477-09
内容量1個注文コード57965899品番B9006807
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。
小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。
丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。
S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。
中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。
本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。
別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。
PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し
ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。
ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。

仕様●外形サイズ:W50.1×H20.1×D88.3mm●質量:0.021kg●色/外装処理:オフホワイト・ライトグリーンアズワン品番65-6477-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする