※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DCGW-DIA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.03
0.8
材質
DX140
DX140
DX120
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
7.8
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57966115
品番
DCGW11T302-DIA DX140
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
DX140
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2.0
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります