C6013161 スマートボックス ライトグレイ OKW 57966310

スマートボックス ライトグレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6477-65
内容量1個注文コード57966310品番C6013161
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。
上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。
UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。
上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。
PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。
使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。

仕様●外形サイズ:W130×H60×D160mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6477-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする