曜日別特売
B4056107 ユニテック W153.2×H80.6×D210mm オフホワイト OKW 57966425

ユニテック W153.2×H80.6×D210mm オフホワイトB4056107

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6477-71
内容量1個注文コード57966425品番B4056107
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。
「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。
医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。
操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。
前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。
前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。
「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。
電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。
使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。

アズワン品番
65-6477-71
仕様
●外形サイズ:W153.2×H80.6×D210mm●質量:0.296kg●色/外装処理:オフホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする