B4142107 インターフェイスターミナルディスプレイユニット オフホワイト OKW 57966678

インターフェイスターミナルディスプレイユニット オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6477-99
65-6477-99
65-6478-37
65-6478-38
65-6478-01
65-6478-36
65-6477-97
65-6477-98
65-6478-39
65-6478-08
65-6478-02
65-6478-05
65-6478-04
65-6478-07
65-6478-09
65-6478-03
65-6478-06
65-6478-42
65-6478-40
65-6478-13
65-6478-43
65-6478-10
65-6478-11
65-6478-41
65-6478-12
内容量1個注文コード57966678品番B4142107
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。
データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。
用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。
モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。
操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。
操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。
規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)
プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。
操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。
電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。
使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。
別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。

仕様●外形サイズ:W190×H26.5×D135mm●質量:0.189kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6477-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする