B9006818 ミニテック OKW 57967116

ミニテック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6478-75
65-6478-75
65-6478-55
65-6478-58
65-6478-63
65-6478-87
65-6478-47
65-6478-83
65-6479-14
65-6479-04
65-6478-56
65-6478-85
65-6479-10
65-6478-53
65-6479-05
65-6479-15
65-6478-89
65-6479-11
65-6478-74
65-6478-95
65-6478-99
65-6478-59
65-6479-13
65-6478-66
65-6479-03
65-6478-69
65-6479-12
65-6478-57
65-6479-07
65-6478-98
65-6478-96
65-6478-80
65-6478-49
65-6478-88
65-6478-68
65-6478-77
65-6479-01
65-6478-76
65-6479-16
65-6478-81
65-6478-78
65-6478-79
65-6479-18
65-6479-19
65-6478-84
65-6478-93
65-6478-70
65-6478-72
65-6479-02
65-6478-67
65-6479-09
65-6478-82
65-6479-06
65-6478-94
65-6478-60
65-6478-65
65-6479-17
65-6478-52
65-6478-54
65-6478-50
65-6479-08
65-6478-92
65-6478-51
65-6478-86
65-6478-61
65-6478-91
65-6478-64
65-6478-71
65-6478-90
65-6478-97
65-6478-62
65-6478-73
65-6478-48
内容量1個注文コード57967116品番B9006818
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。
小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。
丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。
S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。
中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。
本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。
別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。
PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し
ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。
ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。

仕様●外形サイズ:W62.2×H24.2×D80mm●質量:0.023kg●色/外装処理:ダークグレイ・グレイアズワン品番65-6478-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする