曜日別特売
A9006107 ダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mm OKW 57967895

ダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6479-37
内容量1個注文コード57967895品番A9006107
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。
人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。
高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。
UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。
電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。
防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。
使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。

仕様●外形サイズ:W92.2×H39×D172.2mm●質量:0.158kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする