A9190023 電池金具 OKW 57967974

電池金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6479-45
内容量1式注文コード57967974品番A9190023
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ダテックコンパクト専用の電池金具です。
マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。
電池金具は、はめ込み式のため容易に取り付けできます。

仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6479-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする