曜日別特売
B2803016 スタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kg OKW 57968306

スタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6479-87
内容量1個注文コード57968306品番B2803016
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。
高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。
人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。
OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。
OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。
別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。
使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。

仕様●外形サイズ:W56×H27.2×D146.8mm●質量:0.074kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする