曜日別特売
B3214201 ネットボックス ライトグレイ OKW 57968586

ネットボックス ライトグレイ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6480-22
内容量1個注文コード57968586品番B3214201
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

空間に調和するコントロールユニットです。
洗練された外観が、様々なアプリケーションのコントロールユニットとして近代建造物の空間に違和感なく調和する、電子機器用プラスチックケースです。
コンセントプラグ/コネクターの接合部や組立用ビスはトリムで隠され、ケースとケーブルのみのシンプルな外観が美観を高めます。
下カバーに壁掛け穴なしと有りの2種類のタイプをご用意しています。
下カバーには小型ディスプレイやコネクターの組込みスペースが豊富に確保されています。
なめらかな弧を描いた上カバーは、LEDシグナル等の情報提供ユニットに融和するデザインです。
使用用途は、管理ターミナル・アクセスコントロール盤、パソコンの周辺機器、計測・操作機器、監視・記録機器、医療機器用ケースなどです。

仕様●外形サイズ:W140×H46.5×D140mm●質量:0.204kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6480-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする