曜日別特売
B4208208 キャリーテック ダークグレイ OKW 57968900

キャリーテック ダークグレイ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6480-90
内容量1個注文コード57968900品番B4208208
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。
ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。
ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。
ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。
ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。
内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。
別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池が5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)
使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。

仕様●外形サイズ:W222×H205×D80mm●質量:0.445kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする